› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente poliolefina 9,0/3,0 mm giallo per isolamento elettrico

3M
Cod. Rexel 3M7000099259
Cod. Produttore 7000099259

Informazioni principali

  • Serie: GTI 3000
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +135°C
  • Spessore parete: 0,45-1,15 mm
  • Resistenza alla trazione: 25 N/mm²
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Conformità: RoHS, senza alogeni

Descrizione del prodotto

3M GTI 3000 è una gamma di tubi termorestringenti flessibili e a parete sottile, realizzati in poliolefine reticolate senza alogeni, conformi alla normativa RoHS. Questi tubi offrono un'ottima protezione isolante in molteplici applicazioni industriali e sono ideali per la marcatura e l'identificazione dei cavi. Presentano un rapporto di restringimento di 3:1 e sono disponibili in vari colori, tra cui il giallo, che garantisce visibilità e riconoscibilità. Il materiale assicura elevate prestazioni meccaniche e termiche, con resistenza a temperature da -55 a 135 gradi Celsius, buona flessibilità a basse temperature e protezione contro la corrosione del rame. Questi tubi sono inoltre privi di alogeni, contribuendo a un utilizzo più sicuro e rispettoso dell'ambiente. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ GTI-3000 Guaina Termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti GTI 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le guaine GTI 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ GTI-3000 è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 3 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI-3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI-3000 è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Disponibilie in vari colori (nero, a strisce verdi e gialle, trasparente, blu, marrone, rosso, bianco, giallo e grigio). La serie GTI-3000 è conforme alla direttiva RoHS ed è esenti sia da alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE). L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

tasso di contrazione

3:1

Guaina termorestringente poliolefina 9,0/3,0 mm giallo per isolamento elettrico