› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente poliolefina 3M GTI-3000 3,0/1,0 mm giallo verde isolamento cavi elettrici

3M
Cod. Rexel 3M7000099234
Cod. Produttore 7000099234

Informazioni principali

  • Serie: GTI 3000
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a 135°C
  • Spessore parete: 0,45-1,15 mm
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Resistenza chimica: Buona
  • Colori disponibili: Vari, incluso giallo/verde
  • Conformità: RoHS, senza alogeni

Descrizione del prodotto

I tubi termorestringenti 3M GTI 3000 sono realizzati in poliolefine reticolate senza alogeni, caratterizzati da una parete sottile e flessibile che garantisce un'ottima protezione isolante in numerose applicazioni industriali. Progettati per la contrazione a caldo con un rapporto di restringimento 3:1, questi tubi sono ideali per l'isolamento elettrico, la protezione dei cavi e l'identificazione tramite marcatura. Disponibili in vari colori, tra cui la versione giallo-verde a strisce, offrono eccellenti prestazioni meccaniche con una resistenza alla trazione di 25 N/mm² e un allungamento a rottura del 540%. Resistono a temperature operative da -55 a 135°C e a shock termici, mantenendo flessibilità anche a basse temperature senza crepe. Inoltre, sono resistenti alla corrosione del rame e possiedono un'elevata rigidità dielettrica con una tensione di rottura di 34 kV/mm, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ GTI-3000 Guaina Termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti GTI 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le guaine GTI 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ GTI-3000 è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 3 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI-3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI-3000 è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Disponibilie in vari colori (nero, a strisce verdi e gialle, trasparente, blu, marrone, rosso, bianco, giallo e grigio). La serie GTI-3000 è conforme alla direttiva RoHS ed è esenti sia da alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE). L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

tasso di contrazione

3:1

Guaina termorestringente poliolefina 3M GTI-3000 3,0/1,0 mm giallo verde isolamento cavi elettrici
€ 2,86 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.