Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000098912
Cod. Produttore
7000098912
Cod. EAN
8712403020739

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ CTW-602 102/51mm - bobina da 25 mt - Colore Nero
Tubi termorestringenti a freddo con tasso di contrazione 2:1, ideali per l'isolamento e la protezione di connessioni elettriche. Realizzati con materiali resistenti e di alta qualità, garantiscono una copertura sicura e duratura, proteggendo i cavi da agenti esterni e assicurando una perfetta tenuta. Disponibili in vari colori per facilitare l'identificazione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Adatti per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrono una soluzione affidabile per migliorare la sicurezza e la durata delle installazioni. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ CTW-602 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 2 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +105°C. Conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma: autoestinguente. Buona resistenza agli agenti chimici. 3M™ CTW-602 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina di tipo commerciale. Il rapporto di restringimento è di 2 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +105°C. CTW-602 è conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma (autoestinguente) e offre una buona resistenza agli agenti chimici. CTW-602 è ideale per fornire isolamento a connessioni elettriche, terminali, componenti e sistemi di cablaggio. Richiede una bassa temperatura di restringimento di 120°C e si adatta bene sia ai metodi di applicazione manuali che automatici. CTW-602 è particolarmente adatto per l'uso come manicotto isolante continuo in una varietà di applicazioni industriali. CTW-602 è disponibile nelle misure da 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm con uno spessore di parete (ricoperto) di 0,4-1,4 mm e nel colore nero. Confezione standard in bobine. Certificati/approvazioni: UL-224 105ºC 600 V, file E48398/IEC 60684-3-212.

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

1,4 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

25 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

102 mm

diametro interno dopo la retrazione

51 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente poliolefina 102/51 mm nera bobina 25 m isolamento elettrico industriale