› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente poliolefinica isolamento sbarre media tensione 110/44 kV

3M
Cod. Rexel 3M7100025923
Cod. Produttore 7100025923
Cod. EAN 0051135357281

Informazioni principali

  • Serie: BBI 4 A
  • Tensione esercizio: fino a 35kV
  • Materiale: poliolefina reticolata
  • Temperatura esercizio: -55/+110°C
  • Temperatura restringimento: 120°C
  • Resistente a: agenti corrosivi e solventi
  • Caratteristiche: Halogen Free, autoestingente
  • Confezione: rotoli da 6,1 mt

Descrizione del prodotto

Tubo termorestringente arancione progettato per la protezione e l’isolamento di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una contrazione efficace a caldo per avvolgere saldamente cavi e giunti, assicurando resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: La Guaina 3M™ BBI è un termorestringente ideale per applicazioni Bus Bar, ritardante alla fiamma, in grado di garantire un protezione affidabile all'isolamento in sbarre con tensione d'esercizio fino a 35kV. Realizzato con una rebusta poliolefina reticolata, Halogen Free, oltre a garantire protezione da eventuali scariche o contatti accidentali, è anche resistente ad agenti corrosivi e solventi. Garantisce un'ottima adesione alle sbarre di media tensione angolari, quadrate e rotonde. BBI-3A: Diametro 60/29mm, Perimetro 190/91mm. Bobina in confezioni da 6,1mt La Guaina 3M™ BBI-A è un termorestringente realizzato con una resistente poliolefina reticolata, in grado di adattarsi molto bene a sbarre di distribuzione rettangolari, quadrate o rotonde. Il materiale BBI-A oltre a garantire protezione da eventuali scariche o contatti accidentali, e anche resistente ad agenti corrosivi e solventi. La temperatura di restringimento è di 120°C mentre la temperarura di esercizio è compresa tra i -55/+110°C. Le BBI possono essere istallate su sbarre di media tensione con tensione d'esercizio fino a 35 kV, permettendo di ridurre fino ad 1/4 le distanze in aria e da terra dei quadri di Media Tensione. L'eccellente resistenza dielettrica consente di mantenere lo spazio necessario tra le sbarre di distribuzione e di ridurre sostanzialmente le strutture in metallo. Inoltre una spaziatura più ridotta consente di diminuire le dimensioni complessive dell'assemblaggio e i costi totali. Le BBI sono RoHS, autoestinguenti ed Halogen Free e sono confezionate in rotoli da 6,1 mt. Approvata e certificata secondo le normative STM, IEC, ANSI, IEEE.

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

spessore della parete dopo la retrazione

2,87 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

6,1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

225 mm

diametro interno dopo la retrazione

137,9 mm

tasso di contrazione

Altro

Guaina termorestringente poliolefinica isolamento sbarre media tensione 110/44 kV