Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MZ38.004.0
Cod. Produttore
3.MZ38.004.0
Cod. EAN
8025550663965

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2 mm
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Protezione: Umidità e agenti esterni
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Resistenza: Robusta
  • Applicazioni: Versatile
  • Serie: PALCO L.
La guaina di tamponamento GU3.MZ38.004.0 è un prodotto essenziale per la protezione e l'isolamento dei cavi elettrici. Realizzata in materiale di alta qualità, questa guaina offre una protezione efficace contro l'umidità e gli agenti esterni, garantendo così la sicurezza e la durabilità delle installazioni elettriche. Con una lunghezza di 1000 millimetri e una sezione di 2 millimetri, è progettata per adattarsi a diverse applicazioni, rendendola versatile e pratica per l'uso in vari contesti. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale, mentre il design permette un'installazione semplice e veloce. Ideale per professionisti e hobbisti, questa guaina rappresenta una soluzione affidabile per ogni esigenza di cablaggio. Descrizione del produttore: La guaina di tamponamento GU3.MZ38.004.0 è un prodotto essenziale per la protezione e l'isolamento dei cavi elettrici. Realizzata in materiale di alta qualità, questa guaina offre una protezione efficace contro l'umidità e gli agenti esterni, garantendo così la sicurezza e la durabilità delle installazioni elettriche. Con una lunghezza di 1000 millimetri e una sezione di 2 millimetri, è progettata per adattarsi a diverse applicazioni, rendendola versatile e pratica per l'uso in vari contesti. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale, mentre il design permette un'installazione semplice e veloce. Ideale per professionisti e hobbisti, questa guaina rappresenta una soluzione affidabile per ogni esigenza di cablaggio.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Termoplastico

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

dimensioni

1000x10

Produttore

GUAINA TAMPONAMENTO 2X1000 PALCO L.