Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL40710
Cod. Produttore
SL40710
Cod. EAN
3295150407107

Informazioni di prodotto

Guaina spiralata GS10 Ø Interruttore 10mm, esterno 14,7mm - class.2311 - [prezzo per 100 mt]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina spiralata GS10 Ø Interruttore 10mm, esterno 14,7mm - class.2311 - [prezzo per 100 mt]

numero RAL

7035

diametro esterno

14.7 mm

temperatura d’esercizio

5 °C

materiale

PVC

colore

grigio

diametro interno

10 mm

Serie

Mureva_Tube_and_Fix

Produttore

Guaina spiralata GS10 Ø Interruttore 10mm, esterno 14,7mm - class.2311 -

(m) Quantità minima: 30 m
Qta imballo: 30 m
Ricevi 30 m entro 2gg lav.