Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ14
Cod. Produttore
NZ14
Cod. EAN
8030343100619

Informazioni di prodotto

Guaina flessibile in acciaio zincato ideale per proteggere impianti elettrici con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla semplice aggraffatura
  • Materiale robusto e durevole che garantisce stabilità nel tempo
  • Riduzione dei tempi di posa e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi elettrici contro agenti esterni
  • Conformità agli standard IP40 per sicurezza e affidabilità
  • Minori rischi di guasti e interruzioni di corrente
Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

materiale

acciaio

superficie

zincato

materiale di rivestimento 1° strato

senza guaina

colore

metallico