Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ13
Cod. Produttore
NZ13
Cod. EAN
8030343100602

Informazioni di prodotto

Guaina NZ flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40
Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

16 mm

diametro interno

13 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C