Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPPRF29B
Cod. Produttore
PPRF29B
Cod. EAN
8030343110984

Informazioni di prodotto

Guaina in polipropilene 29 nero ideale per protezione tubi flessibili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla buona flessibilità
  • Compatibile con raccordi JAW-FIT IP68 per installazioni rapide
  • Resistente a compressione e impatto anche a basse temperature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resistenza chimica e agli agenti atmosferici
  • Materiale privo di alogeni, fosforo e cadmio per maggiore sicurezza
  • Protezione affidabile in ambienti industriali e macchine utensili
Guaina corrugata in polipropilene nero, caratterizzata da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza alla polvere. Ideale per la protezione e l'isolamento di cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Il materiale in polipropilene conferisce flessibilità e robustezza, rendendo il prodotto adatto a installazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione contro agenti atmosferici. Descrizione del produttore: Questa guaina possiede buone qualità meccaniche e di flessibilità, ma solo discrete doti di autoestinguenza e resistenza al fuoco. I campi di applicazione di questo tipo di guaina sono le macchine utensili, le installazioni industriali e l’industria chimica grazie alla buona resistenza agli agenti chimici. Polipropilene di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza chimica. Buona resistenza meccanica (compressione e impatto) alle basse temperature e in condizioni di aria secca. Compatibile con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

34,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

29 mm

raggio di curvatura statico

55 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Polipropilene (PP)

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata polipropilene nero flessibile IP68 per installazioni industriali