Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPPRF10B
Cod. Produttore
PPRF10B
Cod. EAN
8030343110946

Informazioni di prodotto

Guaina PPR flessibile in polipropilene IP68
Descrizione del produttore: Questa guaina possiede buone qualità meccaniche e di flessibilità, ma solo discrete doti di autoestinguenza e resistenza al fuoco. I campi di applicazione di questo tipo di guaina sono le macchine utensili, le installazioni industriali e l’industria chimica grazie alla buona resistenza agli agenti chimici. Polipropilene di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza chimica. Buona resistenza meccanica (compressione e impatto) alle basse temperature e in condizioni di aria secca. Compatibile con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

13 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

9,6 mm

raggio di curvatura statico

20 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Polipropilene (PP)

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C