Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPHTT-23B.50
Cod. Produttore
PHTT-23B.50
Cod. EAN
7630030266904

Informazioni di prodotto

Guaina p.medio TPE-A DN23 BK

Documentazione tecnica

Guaina peso medio TPE-A DN23 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

HB

temperatura di impiego

-50 °C

raggio di curvatura statico

45 mm

raggio di curvatura, dinamico

100 mm

diametro interno

22 mm

diametro nominale

25 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX-PRO, ELASTOMERO POLI