Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
colore
Metallico
diametro esterno
45 mm
diametro interno
40 mm
Protezione della superficie
Non trattato
materiale
Acciaio inossidabile
grado di protezione (IP)
IP40
omologazione secondo DIN EN 61386-23
temperatura di impiego
-60 ... 600 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te