Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNDX06
Cod. Produttore
NDX06
Cod. EAN
8030343100824

Informazioni di prodotto

Guaina NDX flessibile in acciaio inox AISI 304 IP40
Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

8 mm

diametro interno

6 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 600 °C