Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNDX05
Cod. Produttore
NDX05
Cod. EAN
8030343100817

Informazioni di prodotto

Guaina NDX flessibile in acciaio inox AISI 304 IP40
Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

7 mm

diametro interno

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 600 °C