Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /
Informazioni di prodotto
protezione antincendio secondo UL 94
V0
resistenza alla compressione
180 N
temperatura di impiego
-40 °C
materiale
poliammide 6
raggio di curvatura statico
120 mm
diametro interno
27.2 mm
diametro nominale
32 mm
colore
nero
comportamento alla piegatura
flessibile
materiale di rivestimento
senza guaina
diametro esterno
34.5 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te