Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPACOF-23B.5
Cod. Produttore
PACOF-23B.50
Cod. EAN
7630030270543

Informazioni di prodotto

Guaina divisibile DN23 PA6 BK
Guaina divisibile DN23 Poliammide 6 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

180 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

70 mm

diametro interno

22.1 mm

diametro nominale

25 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.4 mm

Produttore

ABB

GUAINA DIVISIBILE PA6 DN23