Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MWW7.004.0
Cod. Produttore
3.MWW7.004.0
Cod. EAN
8025550330614

Informazioni di prodotto

GUAINA DI TAMPONAM.L=1000 PER BINAR.STAND.E
La guaina di tamponamento per binari è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nelle installazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa guaina offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una lunghezza di 1000 mm, è progettata per adattarsi facilmente a diverse applicazioni, fornendo un rivestimento robusto e durevole per i cavi elettrici. La sua versatilità la rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei cavi è fondamentale per prevenire cortocircuiti e danni. Inoltre, la guaina è progettata per facilitare un'installazione rapida e senza problemi, contribuendo a mantenere un ordine e una pulizia nei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: La guaina di tamponamento per binari è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nelle installazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa guaina offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una lunghezza di 1000 mm, è progettata per adattarsi facilmente a diverse applicazioni, fornendo un rivestimento robusto e durevole per i cavi elettrici. La sua versatilità la rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei cavi è fondamentale per prevenire cortocircuiti e danni. Inoltre, la guaina è progettata per facilitare un'installazione rapida e senza problemi, contribuendo a mantenere un ordine e una pulizia nei cablaggi elettrici.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Produttore

GUAINA DI TAMPONAM.L 1000 PER BINAR