Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPADC14
Cod. Produttore
PADC14
Cod. EAN
8030343118751

Informazioni di prodotto

Guaina PADC corrugata apribile in poliammide IP54
Descrizione del produttore: La guaina apribile è stata realizzata con l’obiettivo di intervenire sui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera. Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase, inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla loro originale installazione con un importante beneficio in termini di tempo e denaro. Adatta per qualsiasi impiego industriale. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Facilità di montaggio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Ottima resistenza chimica. Grado di protezione IP54. Compatibile con la gamma di raccordi OFDC.

colore

Nero

diametro esterno

18,8 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

13 mm

raggio di curvatura statico

75 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

14 mm

grado di protezione (IP)

IP54

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C