Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASPF08N
Cod. Produttore
SPF08N
Cod. EAN
8006588027318

Informazioni di prodotto

GUAINA APER.VO mm. 8
Descrizione del produttore: Guaina aperta di diametro 8 mm, realizzata in materiale di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici, offre flessibilità e facilità di installazione in diversi impianti elettrici. La struttura a spirale permette un'ottima adattabilità a diverse configurazioni, assicurando una protezione efficace contro abrasioni e sollecitazioni meccaniche. Prodotto indispensabile per una gestione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici.

colore

Nero

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

Temperatura d'esercizio

90 ... 20 °C

Produttore

Guaina aperta diametro 8 mm flessibile protezione cavi elettrici impianti