› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina a cerniera in poliolefina reticolatacon adesivo 3M™ HDCW 55/15 mm - 1000 mm

3M
Cod. Rexel 3M7000061433
Cod. Produttore 7000061433
Cod. EAN 4046719067218

Informazioni principali

  • Serie: HDCW
  • Tensione max: 35 kV
  • Isolamento: fino a 1000 V
  • Materiale: poliolefina reticolata
  • Adesivo: termofusibile interno
  • Chiusura: cerniera metallica anticorrosiva
  • Lunghezze: 250-1000 mm
  • Diametri: 35/10 a 140/40 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le guaine termoretraibili HDCW di 3M™ sono progettate per riparare rapidamente i rivestimenti per cavi danneggiati. Questo manicotto avvolgente può essere utilizzato come materiale isolante su cavi e giunte fino a 1000 V e come materiale di riparazione dei rivestimenti su cavi fino a 35 kV. La struttura in poliolefina reticolata è dotata di un adesivo che offre sigillatura contro l'umidità. La serie HDCW sono delle guaine in poliolefina reticolata con adesivo termofusibile all’interno che garantisce una perfetta adesione e sigillatura tra cavo e guaina formando una ottima protezione sia meccanica che all’umidità. Una cerniera di metallo anticorrosiva permette la chiusura veloce della guaina intorno al cavo. La superficie esterna ha una vernice termocromica, che cambia colore dopo aver raggiunto la giusta temperatura di restringimento. Le HDCW vengono impiegate nella riparazione di guaine danneggiate in cavi di MT, oppure nella protezione di giunzioni di Bassa e Media Tensione. Ideali inoltre, per la protezione di guaine in ambienti molto inquinati oppure sempre come protezione contro la corrosione ed agenti atmosferici di guaine , tubi e pali. Sono disonibili in 5 diametri diversi di cavi da 35/10 mm a 140/40 mm e 4 lunghezze differenti : 250, 500, 750, 1000 mm, Colore Nero. Qualificate secondo i requisiti di riparazione dei cavi ANSI C119.1. Rohs ed esente da alogeni

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

diametro interno prima della retrazione

75 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

con adesivo interno

Guaina a cerniera in poliolefina reticolatacon adesivo 3M™ HDCW 55/15 mm - 1000 mm