Prodotti /

Cod. Rexel
CP6279850
Cod. Produttore
6279850
Cod. EAN
4012195695813

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GSOTRW COPERCHIO
  • Serie: Rapid 80®
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Uso: Chiusura canali incasso
  • Posizione: Elemento superiore
  • Applicazione: Apparecchi GS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento superiore in lamina d'acciaio per la chiusura di canali incasso apparecchi GS.

colore

Bianco

larghezza

76,5 mm

Tipologia

Liscio

senza alogeni

numero RAL

9010

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

film protettivo

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /