Prodotti /

Cod. Rexel
CP6278500
Cod. Produttore
6278500
Cod. EAN
4012195666097

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale porta apparecchi
  • Montaggio: Incasso a parete
  • Apertura sistema: 76,5 mm utili
  • Equipotenzialità: Garantita dal giunto
  • Separatore: Lamiera acciaio
  • Coperchio: Da ordinare separatamente
  • Serie: Rapid 80®
  • Montaggio: Su mensole di fissaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale per incasso apparecchi GS indicato per il montaggio diretto a parete o su mensole di fissaggio. Il canale per incasso apparecchi GS dispone di linguette a scatto a contatto autonomo per il montaggio di un separatore in lamiera di acciaio. L'equipotenzialità tra gli elementi inferiori del canale viene garantita dal giunto. La misura di protezione e la compensazione equipotenziale tra l'elemento superiore e quello inferiore viene garantita dalla copertura brevettata del condotto a conduzione autonoma. L'apertura di sistema è di 76,5 mm utili. Il coperchio deve essere ordinata separatamente.

colore

Bianco

larghezza

210 mm

senza alogeni

profondità

90 mm

numero RAL

9010

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK10

numero di parti superiori

2

numero di pareti divisorie innestabili

2

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

16205 mm²

larghezza parte superiore 1

76,5 mm

larghezza parte superiore 2

76,5 mm

film protettivo

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione parete posteriore (lato interno)

Con placchette di arresto

forma rettangolare

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /