› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

GRZ 2,5 DISTANZIATORE

Cod. Rexel CX1706057
Cod. Produttore 1706057
Cod. EAN 4017918023331

Informazioni principali

  • Descrizione: GRZ 2,5 DISTANZIATORE
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Tipo: Distanziatore intermedio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distanziatore intermedio, larghezza 2,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Verde

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

numero di collegamenti elettrici

1

GRZ 2,5 DISTANZIATORE