Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BZJ2.004.0
Cod. Produttore
3.BZJ2.004.0
Cod. EAN
8025550333646

Informazioni di prodotto

Il cavo multipolare garantisce installazioni rapide e sicure, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie ai connettori maschio e femmina IP66
  • Riduce i tempi di montaggio con componenti preassemblati
  • Compatto e versatile per molteplici applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza elevate
  • Protezione contro interferenze esterne
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità
Il cavo GR.CAVO 3X2,5 C/CONN.MASCHIO/FEMMIN è un prodotto essenziale per ogni impianto elettrico, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una configurazione a tre conduttori di 2,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una potenza adeguata e una resistenza eccellente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro le interferenze esterne. Il cavo è dotato di connettori maschio e femmina, facilitando l'installazione e la sostituzione. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e alimentazione di dispositivi elettrici. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni elevate e sicurezza, rendendo questo cavo una scelta ideale per professionisti e hobbisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo GR.CAVO 3X2,5 C/CONN.MASCHIO/FEMMIN è un prodotto essenziale per ogni impianto elettrico, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una configurazione a tre conduttori di 2,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una potenza adeguata e una resistenza eccellente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro le interferenze esterne. Il cavo è dotato di connettori maschio e femmina, facilitando l'installazione e la sostituzione. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e alimentazione di dispositivi elettrici. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni elevate e sicurezza, rendendo questo cavo una scelta ideale per professionisti e hobbisti del settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Produttore

Gruppo cavo multipolare L=1455mm completo di connettori maschio + femmina IP66 da 3 poli.