Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX046
Cod. Produttore
FX046
Cod. EAN
3250610680124

Informazioni di prodotto

GRUPPO 4 MONTANTI VENEZIA H.1900

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Venezia Gruppo 4 Montanti Dimensioni H1900 Mm Ral7035

altezza

65 mm

lunghezza

212 mm

materiale

Acciaio

Serie

VENEZIA

Produttore

Gruppo 4 montanti Venezia altezza 1900 mm struttura RAL7035 per installazioni tecniche