Prodotti /

Cod. Rexel
CP6002417
Cod. Produttore
6002417
Cod. EAN
4012196021116

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 105 mm
  • Tipo: Ad innesto rapido
  • Serie: GRM Series
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Portata: 600 kg
  • Larghezza: 600 mm
  • Finitura: Grigliata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 105 mm.

colore

Zinco

larghezza

600 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

3,63 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,8 mm

Sezione utilizzabile

55400 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

4,8 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

1600 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

330 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

300 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

4,8 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 3 m

Serie

GRM Series