Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000046058
Cod. Produttore
0000046058
Cod. EAN
8010300460581

Informazioni di prodotto

GRIGLIA CON FLYSCR.BIAN.D.125 VKC268F/SW
Descrizione del produttore: Griglia fissa antivolatile.

colore

Bianco

profondità di incasso

20 mm

materiale

Plastica

Diametro nominale del condotto

125 mm

Larghezza nominale del condotto

125 mm

Altezza nominale del condotto

125 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

155 mm

altezza frontale

155 mm

Diametro facciata

125 mm

Passaggio libero

125 %

Produttore

GRIGLIA CON FLYSCR.BIAN.D.125 VKC26