Prodotti /

Cod. Rexel
CP6001939
Cod. Produttore
6001939
Cod. EAN
4012196352692

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° orizzontale passerelle
  • Altezza bordo 55 mm
  • Serie GRB 90 520 G
  • Adatto per passerelle grigliate
  • Materiale resistente
  • Installazione facile
  • Dimensioni compatte standard
  • Uso industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva 90° orizzontale per passerelle grigliate con altezza del bordo di 55 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipologia costruttiva

Gomito orizzontale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Adatto per la larghezza del canale grigliato

200 mm

Adatto per l'altezza del canale grigliato

55 mm