Prodotti /

Cod. Rexel
CP1486238
Cod. Produttore
1486238
Cod. EAN
4012196342167

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SSP 2040 M6 FT CLIP FLANGIA
  • Serie: Support clamp
  • Fissaggio: Vite M8 testa esagonale
  • Apertura chiave: 10 mm
  • Filettature aggiuntive: Due M6
  • Applicazione: Su travi e profilati piatti
  • Materiale: Graffe di supporto
  • Uso: Fissaggio aste filettate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto di supporto realizzato in acciaio zincato a caldo, progettato per il fissaggio tramite serraggio. Dotato di filettatura metrica M6, garantisce una connessione solida e affidabile. La struttura robusta e la protezione superficiale zincata assicurano resistenza alla corrosione, rendendolo adatto a impieghi in ambienti elettrici e industriali. Dimensioni compatte con larghezza di 48 mm e altezza di 65 mm, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Questo tipo di graffe di supporto viene spinto sulle travi e fissato con coppa e vite (M8) alla trave o ai profilati piatti. La vite a testa esagonale ha un'apertura di chiave di 10 mm. Nella fascetta sono inoltre presenti due altre filettature M6, per fissare per esempio delle aste filettate.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Serrare

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Filettatura

adatto per spessore flangia

20 ... 40 mm

Serie

Support clamp

Produttore

Graffa supporto pesante 20-40mm con filettature M6 per travi e profilati