Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7405750
Cod. Produttore
7405750
Cod. EAN
4012195866992

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Torretta a scomparsa
  • Uscita cavi: tubo telescopico
  • Protezione: IP65
  • Supporti elettrici: 1 MT45V 0, 3 UT4
  • Moduli supportati: fino a 34 moduli
  • Installazione: massetto, pavimenti sopraelevati
  • Box montaggio: GT I14
  • Serie: GRAF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa con uscita cavi con tubo telescopico per pavimenti trattati con lavaggio bagnato IP65. Possibilità di installazione di dispositivi elettrici: - 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45 - 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45 - 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

colore

Nero

diametro esterno

325 mm

numero RAL

9011

numero di scatole per apparecchi

3

Diametro foro montaggio ad incasso

305 mm

materiale

Pressofusione di alluminio

telaio protettivo rivestimento pavimenti

profondità di incasso min.

80 mm

adatto per pulizia con liquidi

materiale coperchio

Alluminio

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Tondo

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

GRAF

Produttore

GRAF9-2 U 9011 COPERCHIO DI PROTEZI