› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

GPM.240/BC/GR MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CBGP800GR
Cod. Produttore GP800GR
Cod. EAN 8017963112437

Informazioni principali

  • Serie: GPM
  • Funzione: Passante
  • Sezione nominale: 240 mm²
  • Corrente max: 415 A
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40/+80 °C
  • Lunghezza: 202 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GPM.240/BC/GR Morsetto di potenza, collegamento barra/cavo 240mm2, da guida, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

202 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

52 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

150 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

600 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

95 ... 300 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

95 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

95 ... 300 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

95 ... 300 mm²

GPM.240/BC/GR MORSETTO PASSANTE