›

Scheda siglatura autoadesiva numeri progressivi 61-70 morsetti 5,08 mm montaggio colla

Cod. Rexel CX0804293:0061
Cod. Produttore 0804293:0061

Informazioni principali

  • Serie: SK 5,08/3,8
  • Numeri progressivi: 61-70
  • Tipo: Siglatura autoadesiva
  • Montaggio: Con colla
  • Spessore morsetti: 5,08 mm
  • Strisce da: 10 morsetti
  • Decine per striscia: 12
  • Colore: Bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Foglio di etichette numerate progressivamente da 61 a 70, caratterizzate da una stampa su sfondo bianco. Progettate per applicazioni elettriche, queste etichette facilitano l’identificazione e la gestione dei componenti grazie ai numeri chiari e ben visibili. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata e leggibilità nel tempo, assicurando un’organizzazione efficace e precisa degli impianti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, autoadesiva, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 61 ... 70, Strisce da 10 morsetti ognuna con 12 decine uguale, bianco, per morsetti con spessore: 5,08 mm, tipo di montaggio: colla

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

stampa

Altro

dimensione modulare

5,08 mm

Scheda siglatura autoadesiva numeri progressivi 61-70 morsetti 5,08 mm montaggio colla