›

Segnamorsetti autoadesivi numerati 1-10, 5,08 mm montaggio colla

Cod. Rexel CX0804293:0001
Cod. Produttore 0804293:0001

Informazioni principali

  • Siglatura autoadesiva 1-10
  • Montaggio con colla
  • Spessore morsetto 5,08 mm
  • Numeri progressivi 1-10
  • Strisce da 10 morsetti
  • 12 decine per striscia
  • Colore bianco
  • Serie FORTL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Etichette adesive numerate da 1 a 10 in colore bianco, ideali per la marcatura e l’identificazione di componenti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono una facile applicazione e una buona durata nel tempo. Le dimensioni e la stampa chiara permettono una lettura immediata, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Progettate per offrire praticità e precisione nella segnalazione di numeri su quadri elettrici e altre apparecchiature. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, autoadesiva, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 1 ... 10, Strisce da 10 morsetti ognuna con 12 decine uguale, bianco, per morsetti con spessore: 5,08 mm, tipo di montaggio: colla

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Altro

dimensione modulare

5,08 mm

Segnamorsetti autoadesivi numerati 1-10, 5,08 mm montaggio colla