›

Scheda siglatura autoadesiva numeri progressivi 11-20 morsetti 5,08 mm

Cod. Rexel CX0804293:0011
Cod. Produttore 0804293:0011

Informazioni principali

  • Serie: 9K
  • Spessore morsetti: 5,08 mm
  • Siglatura: numeri progressivi 11-20
  • Tipo montaggio: autoadesiva
  • Strisce: 10 morsetti
  • Decine per striscia: 12
  • Colore: bianco
  • Siglatura: longitudinale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Foglio di etichette numerate progressivamente da 11 a 20, con stampa in colore nero su sfondo bianco. Progettate per l’identificazione chiara e ordinata di componenti elettrici, queste etichette garantiscono una facile lettura grazie ai numeri ben definiti e alla stampa di alta qualità. Ideali per applicazioni in ambito elettrico, offrono un supporto resistente e funzionale per la gestione e l’organizzazione dei cablaggi e degli impianti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, autoadesiva, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 11 ... 20, Strisce da 10 morsetti ognuna con 12 decine uguale, bianco, per morsetti con spessore: 5,08 mm, tipo di montaggio: colla

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Altro

dimensione modulare

5,08 mm

Scheda siglatura autoadesiva numeri progressivi 11-20 morsetti 5,08 mm