›

GPE 27X 8 SR/R CUS

Cod. Rexel CX0822945
Cod. Produttore 0822945
Cod. EAN 4046356332422

Informazioni principali

  • Serie: UC-TMN
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Numero cartellini: 96
  • Altezza campo testo: 3,97 mm
  • Larghezza campo testo: 4,6 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: BLOCCAGGIO
  • Siglabile con: BLUEMARK E.CARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 3,97 mm, larghezza del campo di testo: 4,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

GPE 27X 8 SR/R CUS