›

GPA/SK 296X200X0,8 ...

Cod. Rexel CX0805328
Cod. Produttore 0805328
Cod. EAN 4017918145118

Informazioni principali

  • Serie: WS 4-12
  • Colore: giallo/nero
  • Tipo montaggio: innesto
  • Spessore morsetti: 12 mm
  • Numero cartellini: 1
  • Simbolo: tensione e avvertenza
  • Materiale: piastra targhetta
  • Lingua avvertenza: inglese

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

48 mm

Tipologia

Altro

altezza

26 mm

Spessore

1 mm

diametro

48 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

GPA/SK 296X200X0,8 ...