› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

GPA.95/FIX/GR MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CBGF100GR
Cod. Produttore GF100GR
Cod. EAN 8017963045513

Informazioni principali

  • Serie: GPA
  • Sezione nominale: 95 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 232 A
  • Capacità conduttore flessibile: 10-95 mm²
  • Capacità conduttore rigido: 10-120 mm²
  • Coppia serraggio: 6/9 Nm
  • Larghezza passo: 26 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GPA.95/FIX/GR Morsetto a vite 95mm2, fissaggio a pannello, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

111 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

26 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

91 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

232 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 120 mm²

GPA.95/FIX/GR MORSETTO PASSANTE