Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR60641
Cod. Produttore
0000060641
Cod. EAN
8010300606415

Informazioni di prodotto

Ventilatori oscillanti da tavolo, colonna e parete
Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?), additivata con carica antistatica per ostacolare l?accumulo di polvere. Diametro nominale 400 mm Motore asincrono a 3 velocit? con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico. Teste portamotore comprensive di snodo e manopola per la regolazione dell?inclinazione. Meccanismo di oscillazione (ampiezza 90?) integrato, azionato da un motore asincrono ausiliario. Comando manuale per l?accensione, lo spegnimento e l?impostazione della velocit?, spie luminose che rappresentano lo stato del prodotto poste sulla base. Telecomando IR fornito a corredo per l?accensione / spegnimento del prodotto, la selezione della velocit?, la programmazione dello spegnimento ritardato (da ? h a 7,5 h) e l?impostazione della funzione ?brezza?. Predisposte per l?installazione a parete e sprovvisto di cavo di alimentazione. Portata massima 4.000 m3/h Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE"

larghezza

460 mm

Tipologia

ventilatore fisso

altezza

600 mm

profondità

335 mm

assorbimento di potenza

40 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

400 mm

oscillazione

materiale

Plastica

colore di base

Grigio

dimensione del cestello

460 mm