› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Gommino multiforo TPE per pressacavi PG21 cablaggio industriale

Cod. Rexel TXGPR21M0804
Cod. Produttore GPR21M0804
Cod. EAN 8030343048904

Informazioni principali

  • Descrizione: Gommino multiforo
  • Materiale: TPE elastomero
  • Compatibilità: Con tutti i pressacavi
  • Dimensioni foro: 8 x 4
  • Filettatura: PG21
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: TXGPR21M0804

Descrizione del prodotto

Pressacavo multiplo PG21 realizzato in gomma di alta qualità con elastomero termoplastico (TPE), garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettato per offrire una protezione efficace e una perfetta tenuta in applicazioni elettriche, assicura facilità di installazione e affidabilità anche in ambienti difficili. La struttura robusta e flessibile consente di adattarsi a diverse configurazioni, mantenendo elevate prestazioni di isolamento e sicurezza. Descrizione del produttore: Gommino multiforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Gommino multiforo TPE per pressacavi PG21 cablaggio industriale