Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR29M0509
Cod. Produttore
GPR29M0509
Cod. EAN
8030343049178

Informazioni di prodotto

Gommino GPR 5 fori
Descrizione del produttore: Gommino multiforo per pressacavo in TPE Elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino Pressacavo Multiplo 5 X 9 Pg29