Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR21MG
Cod. Produttore
GPR21MG
Cod. EAN
8030343048706

Informazioni di prodotto

Il gommino multiforo TXGPR21MG offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai fori di diverse dimensioni
  • Compatibilità universale con tutti i pressacavi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi
  • Durabilità garantita dal materiale TPE elastomero
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una corretta tenuta
Pressacavo multiplo realizzato in gomma di alta qualità con elastomero termoplastico (TPE), progettato per garantire protezione e tenuta ottimale dei cavi. Adatto per applicazioni elettriche, consente il passaggio di più cavi con sezioni di 4x6 mm² e 3x6 mm², offrendo resistenza e durabilità anche in ambienti complessi. La struttura robusta e flessibile assicura un montaggio semplice e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Gommino multiforo con fori diversi per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino multiforo TPE pressacavi PG21 per installazioni elettriche