Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR11M0303
Cod. Produttore
GPR11M0303
Cod. EAN
8030343048003

Informazioni di prodotto

Gommino GPR 3 fori
Descrizione del produttore: Gommino multiforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino Pressacavo Multiplo 3 X 3 Pg11