Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR16M0208
Cod. Produttore
GPR16M0208
Cod. EAN
8030343048485

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione di pressacavi, garantendo velocità e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design multiforo.
  • Compatibilità universale con tutti i pressacavi PG16.
  • Materiale TPE elastomero resistente e flessibile.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di installazione e manutenzione.
  • Maggiore affidabilità e protezione contro infiltrazioni.
  • Possibile risparmio energetico grazie a un collegamento sicuro e stabile.
Pressacavo multiplo in gomma di alta qualità con due fori da 8 mm, progettato per garantire un’ottima tenuta e protezione dei cavi in impianti elettrici. Realizzato in elastomero termoplastico (TPE), materiale resistente e flessibile che assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, questo componente facilita la gestione dei cavi mantenendo l’integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Gommino multiforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino multiforo TPE per pressacavi PG16 doppio foro 8mm impianti elettrici