› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Gommino multiforo TPE pressacavo PG16 2x7mm installazioni elettriche

Cod. Rexel TXGPR16M0207
Cod. Produttore GPR16M0207
Cod. EAN 8030343126664

Informazioni principali

  • Tipo: Gommino multiforo
  • Materiale: TPE elastomero
  • Compatibilità: Con tutti i pressacavi
  • Dimensioni foro: 2 x 7
  • Filettatura: PG16
  • Quantità consigliata: 50 pz
  • Serie: TXGPR

Descrizione del prodotto

Pressacavo multiplo in gomma di alta qualità, realizzato in elastomero termoplastico (TPE) per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, consente il passaggio di due cavi con sezione fino a 7 mm, con filettatura PG16 per un fissaggio sicuro e stabile. La sua struttura flessibile assicura una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. Questo componente è indispensabile per mantenere l'integrità degli impianti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Gommino multiforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Gommino multiforo TPE pressacavo PG16 2x7mm installazioni elettriche