Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR21M02045
Cod. Produttore
GPR21M02045
Cod. EAN
8030343048751

Informazioni di prodotto

Gommino multiforo per pressacavo in TPE elastomero, ideale per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla compatibilità universale con tutti i pressacavi.
  • Risparmio di tempo durante l’installazione.
  • Materiale flessibile e resistente che garantisce una tenuta ottimale.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore protezione contro polvere e umidità.
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico.
  • Efficienza energetica mantenuta grazie a una perfetta sigillatura.
Pressacavo multiplo realizzato in gomma di alta qualità con elastomero termoplastico (TPE), progettato per garantire una perfetta tenuta e protezione dei cavi elettrici. Il modello presenta due fori di diametro 4,5 mm e una filettatura PG21, assicurando resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La combinazione di materiali conferisce flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per l’uso in ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono sicurezza e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Gommino multiforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino multiforo TPE pressacavo PG21 2 fori 4,5 mm industria