Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR13M0203
Cod. Produttore
GPR13M0203
Cod. EAN
8030343048188

Informazioni di prodotto

Gommino GPR 2 fori
Descrizione del produttore: Gommino multiforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino Pressacavo Multiplo 2 X 3 Pg13,5