Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR11M0203
Cod. Produttore
GPR11M0203
Cod. EAN
8030343047969

Informazioni di prodotto

Il gommino multiforo TXGPR11M0203 garantisce un’installazione rapida e sicura per ogni tipo di pressacavo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design multiforo
  • Compatibilità universale con tutti i pressacavi
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore tenuta e protezione dei cavi
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite isolamento ottimale
Pressacavo multipolare in gomma con certificazione PG11, progettato per garantire una protezione efficace e una tenuta sicura dei cavi elettrici. Realizzato in elastomero termoplastico (TPE), combina flessibilità e resistenza agli agenti esterni, assicurando durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza, questo pressacavo supporta configurazioni a due o tre conduttori, offrendo una soluzione versatile per la gestione dei cablaggi. La qualità dei materiali impiegati ne garantisce la sicurezza e la performance in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Gommino multiforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Gommino multiforo PG11 TPE per pressacavi cablaggio industriale