Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR48MB
Cod. Produttore
GPR48MB
Cod. EAN
8030343132740

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GOM.PRES.MULT. 1X19,6 1X15,6
  • Materiale: TPE elastomero
  • Compatibilità: Con tutti i pressacavi
  • Fori: Multiforo con fori diversi
  • Applicazione: Pressacavo
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: TXGPR48MB
Pressacavo multipolare in gomma con doppio foro, progettato per garantire un’ottima tenuta e protezione dei cavi elettrici. Realizzato in elastomero termoplastico (TPE), materiale che assicura elevata resistenza meccanica, flessibilità e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento sicuro e una protezione affidabile contro polvere e umidità. La struttura compatta e robusta facilita l’installazione in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Gommino multiforo con fori diversi per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo gommino multiforo TPE per cablaggio industriale