Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPR16M0104
Cod. Produttore
GPR16M0104
Cod. EAN
8030343048454

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GOM.PRES.MULT. 1 X 4 PG16
  • Materiale: TPE elastomero
  • Compatibilità: tutti i pressacavi
  • Fori: multiforo
  • Serie: TXGPR16M0104
Descrizione del produttore: Gommino multiforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C