Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGPRC29
Cod. Produttore
GPRC29
Cod. EAN
8030343046740

Informazioni di prodotto

Inserto intercambiabile per pressacavo, progettato per facilitare l’installazione e garantire affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Compatibile con pressacavi metallici e plastici
  • Montaggio semplice e rapido
  • Riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e umidità
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a una tenuta ottimale
  • Affidabilità e durata nel tempo
Descrizione del produttore: Inserto intercambiabile per pressacavo, può essere montato in tutti i pressacavi metallici e plastici.

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Gomma

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C